Referencias
SKF:FNL 512 A
Rubix:798079674000
fabricante:263302
EAN:7316572868720

Detalles de producto : FNL 512 A
Las carcasas fundidas FNL, sin división y con brida, son carcasas probadas, sencillas y fiables para aplicaciones sin bastidores horizontales. Los rodamientos integrados pueden aprovechar plenamente su vida útil con menos mantenimiento. Las carcasas FNL se suministran opcionalmente con una cubierta para extremos de eje (sufijo A) o para ejes pasantes (sufijo B). Las versiones más pequeñas, hasta la talla 13 inclusive, tienen una brida triangular; las versiones más grandes tienen una brida cuadrada.
Los soportes de fundición FNL con pestaña, no partidos, son piezas de máquina debidamente probadas que proporcionan un soporte sencillo y confiable en aplicaciones sin marcos horizontales. Permiten aprovechar todo el potencial de vida útil de los rodamientos incorporados con menos necesidad de mantenimiento. Los soportes FNL se suministran con una tapa para los extremos de los ejes (sufijo A) o para los ejes pasantes (sufijo B). Los tamaños más pequeños (hasta el tamaño 13 inclusive) tienen una pestaña triangular; los tamaños más grandes tienen una pestaña cuadrada.
Cualidades
- Probado y contrastado
- Bajas exigencias de mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Anchura | 85 mm |
| Material | acero |
| Distancia de fijación entre ejes | 180 mm |
| Longitud | 210 mm |
| Diámetro exterior | 142 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
374,90 € Sin IVA
/ unidad
453,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días