LLAVE DE ARQUITECTO PLASTICO 180 MM HESSE

Mobiliario para distribución de taller - Accesorio Sub

Ver información técnica

Referencias

Sub:400214
Rubix:799295189000
fabricante:400214
EAN:4030884002148
brand logo

Resumen técnico

Tipollave de arquitecto plastico 180 mm hesse

Detalles de producto : LLAVE DE ARQUITECTO PLASTICO 180 MM HESSE


Llave de arquitecto

Características: De zinc fundido a presión, en forma de cruz, con una graduación de 70 mm. Con macho cuadrado de 6; 7; 8 mm, hembra cuadrada de 3 mm para el montaje de herrajes, escuadra interior escalonada de 7; 8; 9; 10 mm, tope de arrastre para cerraduras con corte de cilindro y abrebotellas.

Información técnica


Atributos
Tipollave de arquitecto plastico 180 mm hesse
25,42 € Sin IVA
/ unidad
30,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días