Referencias
Käfer Messuhrenfabrik:P 19
Rubix:799296131000
fabricante:P 19
Detalles de producto : SOPORTE DE IMAN PRISMA 72X36,5X59 MM
Soporte magnético con brazo universal, giratorio y orientable, y pie magnético prismático
Características: baja altura de montaje, la montura del instrumento de medición puede girarse en 360°, con tornillos con asa en cruz para sujetar y fijar de forma segura. Con pie magnético prismático y superficies de adherencia adicionales a ambos costados. Alojamiento del reloj comparador de Ø 8 mm H7.
Aplicación: para sujetar relojes comparadores, micrómetros con cuadrantes, relojes comparadores de palanca.
Características: baja altura de montaje, la montura del instrumento de medición puede girarse en 360°, con tornillos con asa en cruz para sujetar y fijar de forma segura. Con pie magnético prismático y superficies de adherencia adicionales a ambos costados. Alojamiento del reloj comparador de Ø 8 mm H7.
Aplicación: para sujetar relojes comparadores, micrómetros con cuadrantes, relojes comparadores de palanca.
Soporte magnético Prisma 72x36,5x59mm KÄFER
Soporte magnético con brazo oscilante y giratorio universal, con base magnética prismática. Ejecución: baja altura de construcción, soporte para instrumentos de medición giratorio 360°, con tornillos con maneta cruzada para un apriete y fijación seguros. Con base magnética prismática y superficies de adherencia adicionales en ambos lados longitudinales. Toma para reloj comparador Ø 8 mm H7. Aplicación: Para sujetar relojes comparadores, indicadores de aguja fina e indicadores de palanca.
Soporte magnético con brazo oscilante y giratorio universal, con base magnética prismática. Ejecución: baja altura de construcción, soporte para instrumentos de medición giratorio 360°, con tornillos con maneta cruzada para un apriete y fijación seguros. Con base magnética prismática y superficies de adherencia adicionales en ambos lados longitudinales. Toma para reloj comparador Ø 8 mm H7. Aplicación: Para sujetar relojes comparadores, indicadores de aguja fina e indicadores de palanca.
Información técnica
Atributos
| Tipo | soporte de iman prisma 72x36,5x59 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,40 € Sin IVA
/ unidad
161,41 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

