Bancos de control de concentricidad
Opciones de filtro
CATEGORÍAS
banco de control de concentricidad - accesorio (9)
Marca
ibt
(5)
benning
(2)
käfer messuhrenfabrik
(2)
9 Producto(s) de 9 variante (s):
CABLE DE MEDICION 2 MM PUNTA DE MEDICION
- benning:05008851001
- rubix:799290112000
- ean:4014651441460
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:cable de medicion 2 mm punta de medicion
17,37 € Sin IVA
/ unidad
TRIPODE MAGNETICO DE MEDICION 800N C/AJUSTE PRECISO EN BRAZO 261 MM
- ibt:HT3200
- rubix:799296134000
- fabricante:HT3200
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:tripode magnetico de medicion 800n c/ajuste preciso en brazo 261 mm
216,20 € Sin IVA
/ unidad
BRAZO ARTICULADO C/AJUSTE DE PRECISION 201 MM
- ibt:HT2105
- rubix:799296136000
- fabricante:HT2105
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:brazo articulado c/ajuste de precision 201 mm
132,83 € Sin IVA
/ unidad
SOPORTE DE IMAN PRISMA 72X36,5X59 MM
- käfer messuhrenfabrik:P 19
- rubix:799296131000
- fabricante:P 19
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:soporte de iman prisma 72x36,5x59 mm
133,40 € Sin IVA
/ unidad
SOPORTE DE IMAN 72X37,5X45 MM
- käfer messuhrenfabrik:P 18
- rubix:799296132000
- fabricante:P 18
- ean:4031452500066
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:soporte de iman 72x37,5x45 mm
77,05 € Sin IVA
/ unidad
TRIPODE MAGNETICO DE MEDICION 320N C/AJUSTE PRECISO EN BRAZO 201 MM
- ibt:HT2100
- rubix:799298686000
- fabricante:HT2100
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:tripode magnetico de medicion 320n c/ajuste preciso en brazo 201 mm
153,53 € Sin IVA
/ unidad
BRAZO ARTICULADO C/AJUSTE DE PRECISION 261 MM
- ibt:HT3205
- rubix:799296135000
- fabricante:HT3205
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:brazo articulado c/ajuste de precision 261 mm
191,48 € Sin IVA
/ unidad
TRIPODE MAGNETICO DE MEDICION 800N C/AJUSTE PRECISO EN BRAZO 321 MM
- ibt:HT4300
- rubix:799296133000
- fabricante:HT4300
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:tripode magnetico de medicion 800n c/ajuste preciso en brazo 321 mm
260,48 € Sin IVA
/ unidad
CABLE DE MEDICION 4 MM PUNTA DE MEDICION
- benning:044145
- rubix:799290101000
- ean:4014651441453
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:cable de medicion 4 mm punta de medicion
24,15 € Sin IVA
/ unidad