Referencias

SMC:TMA-08
Rubix:798014987000
EAN:3618036620641
brand logo

Resumen técnico

Tiposoporte de ajuste múltiple
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TMA-08


El conector multitubo de la serie TM facilita la carga y disposición de los tubos, al tiempo que ofrece una sujeción firme de los tubos. La serie TM utiliza un material de polipropileno resistente al fuego y viene en el color negro estándar.
TMA, Bridas de fijación

Información técnica


Atributos
Peso neto40 g
Tiposoporte de ajuste múltiple
Diámetro de conexión (métrico)8 mm
8,91 Sin IVA
/ unidad
10,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días