TOBERA PORTATUBO ROSCADA LATON AG G3/4 MANGUERA D. INT. 13 MM
Tecnología de acoplamiento neumático: accesorios Riegler
Ver información técnicaReferencias
Riegler:MS2393413
Rubix:799299235000
fabricante:131010
EAN:4047322459594
Detalles de producto : TOBERA PORTATUBO ROSCADA LATON AG G3/4 MANGUERA D. INT. 13 MM
Tobera portatubo roscada con rosca macho
Características: De latón.
Características: De latón.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,13 € Sin IVA
/ unidad
8,63 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

