Referencias
INA:FLAN62-MST-FA125
Rubix:798931159000
fabricante:0008626300000
EAN:4012802797473


Resumen técnico
| Diámetro interior | 61.95 mm |
|---|---|
| Anchura | 8.7 mm |
| Material | acero en chapa (con recubrimiento corrotect®, sufijo fa125) |
Detalles de producto : FLAN62-MST-FA125
Cojinete de brida
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 77 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 61.95 mm |
| Anchura | 8.7 mm |
| Material | acero en chapa (con recubrimiento corrotect®, sufijo fa125) |
| Distancia de fijación entre ejes | 90.5 mm |
| Altura | 112.7 mm |
| Diámetro exterior | 112.7 mm |
| Forma de montaje | carcasa con brida de dos tornillos (montaje atornillado) |
| Junta | abierto |
| Tipo de rodamiento | rodamiento de bolas insertable radial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,81 € Sin IVA
/ unidad
5,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días