Referencias
Ref. sustituida:FLAN40-MST
INA:FLAN40-MST-FA125
Rubix:798590645000
fabricante:0009128910000
EAN:4012802806571
Detalles de producto : FLAN40-MST-FA125
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Diámetro exterior | 81 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,49 € Sin IVA
/ unidad
4,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
