7420-00212 INDUCTIVE SENSOR

Sonic

Ver información técnica

Referencias

Gates:SONIC INDUCTIVE SENSOR
Rubix:798407973000
fabricante:742000212
EAN:5412571699616
brand logo

Resumen técnico

Perfilaccessory
Longitud1000 mm
Tiposensor inductivo

Detalles de producto : 7420-00212 INDUCTIVE SENSOR


La tensión correcta al instalar correas es esencial para el rendimiento óptimo y la fiabilidad de las transmisiones por correa con varias correas, las correas en V y los accionamientos por correa sincronizada. El STM 308C proporciona una medición de tensión sencilla y sumamente precisa analizando las ondas sonoras de la correa captadas por el sensor. Procesa las señales de entrada y muestra la medición precisa de la tensión de forma digital. El medidor de tensión de Gates es fácil de usar, tiene solo un botón, es compacto y está computarizado. El medidor de tensión sónico de Gates mide la tensión de la correa con precisión cada vez.

Información técnica


Atributos
Perfilaccessory
Longitud1000 mm
Tiposensor inductivo
515,43 € Sin IVA
/ unidad
623,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días