Referencias
Gates:4L73 6873 POWERATED
Rubix:798556764000
fabricante:84236873
EAN:5412571033021
Detalles de producto : TRUFLEX 4L73 6873 POWERATED 8423-06873
La correa trapezoidal PoweRated® está especialmente recomendada para transmisiones de alta potencia y mecanismos de embrague. PoweRated® es una construcción bien pensada que puede soportar las cargas pesadas de los sistemas de embrague, las cargas de choque y los rodillos tensores externos, como en las segadoras más potentes y los cultivadores hortícolas.
Cualidades
- Funcionamiento suave del mecanismo de acoplamiento y fácil desconexión.
- Estabilidad longitudinal.
- Resistencia especial a los golpes.
- Resistencia especial a la flexión y al agrietamiento.
- Estabilidad longitudinal.
- Resistencia especial a los golpes.
- Resistencia especial a la flexión y al agrietamiento.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 4l |
|---|---|
| Longitud | 1854 mm |
| Tipo | correa del ventilador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,48 € Sin IVA
/ unidad
57,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días