CHAQUETA T-S 74140 NEGRO, CHELSEA EVO SOFTSHELL
Softshell CHELSEA EVOLUTION
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Helly Hansen:74140_990-S
Rubix:798976983000
fabricante:74140_990-S
EAN:7040056104195

Documentos
Detalles de producto : CHAQUETA T-S 74140 NEGRO, CHELSEA EVO SOFTSHELL
La combinación de tejido de membrana blanda con refuerzo de membrana y forro polar, y el panel trasero de tejido elástico en 4 direcciones da como resultado la chaqueta de membrana suave definitiva. El tejido elástico en 4 direcciones está estratégicamente ubicado en la parte superior de la espalda para proporcionar la máxima comodidad. El tejido protege del agua y el viento, mientras que la falta de costuras en los hombros contribuye a aumentar su capacidad para repeler el agua. Esta chaqueta es, con toda probabilidad, la más versátil que puedas tener.
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 94% polyester, 6% elastane |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,50 € Sin IVA
/ unidad
147,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días