SOFTSHELL T-L 74140 BLACK, CHELSEA EVO HOODED

Softshell CHELSEA EVOLUTION

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Helly Hansen:74140_990-L
Rubix:798957166000
fabricante:74140_990-L
EAN:7040056104171
brand logo

Resumen técnico

Colornegro
Tamañol
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SOFTSHELL T-L 74140 BLACK, CHELSEA EVO HOODED


La combinación de tejido de membrana blanda con refuerzo de membrana y forro polar, y el panel trasero de tejido elástico en 4 direcciones da como resultado la chaqueta de membrana suave definitiva. El tejido elástico en 4 direcciones está estratégicamente ubicado en la parte superior de la espalda para proporcionar la máxima comodidad. El tejido protege del agua y el viento, mientras que la falta de costuras en los hombros contribuye a aumentar su capacidad para repeler el agua. Esta chaqueta es, con toda probabilidad, la más versátil que puedas tener.

Información técnica


Atributos
Colornegro
Tamañol
Material Principalpoliéster
Color secundariosin color secundario
Material94% polyester, 6% elastane
121,50 € Sin IVA
/ unidad
147,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño