Referencias
SNR:22326EF800
Rubix:022326065106
fabricante:22326.E.F800
EAN:3413520087685


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 93 mm |
Detalles de producto : 22326 E F800
Spherical roller bearing for vibratory applications, one-piece machined cage, groove and lubrication holes on outer ring, special C4 class clearance
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 93 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 special |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1800 rpm |
| Velocidad límite | 2400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1400000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1070000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2401,11 € Sin IVA
/ unidad
2905,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días