Referencias
SNR:21315V
Rubix:021315000106
fabricante:21315.V
EAN:3413520079475




Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
Detalles de producto : 21315 V
Spherical roller bearing, pressed steel cage
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 4000 rpm |
| Velocidad límite | 5200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 274000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 295000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,13 € Sin IVA
/ unidad
380,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días