Rodamiento de bolas ranurado SNR 6010.HVZZ, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 50 mm
SNR - Specific ball bearings - 6010.HVZZ
Ver información técnicaReferencias
SNR:6010.HVZZ
Rubix:798946259000
EAN:3413520650797




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 6010 HV ZZ
TOPLINE deep groove ball bearing, radial contact, pressed polyamide cage, shields on both sides, for high speed applications.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6000 |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 8900 rpm |
| Velocidad límite | 14000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 21100 N |
| Peso | 0.267 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,24 € Sin IVA
/ unidad
80,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días