Rodamiento de bolas ranurado SNR 6004EE, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 20 mm
SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6004.EE
Ver información técnicaReferencias
SNR:6004EE
Rubix:006004040106
fabricante:6004EE
EAN:3413520108212




Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6004 EE
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 10000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9200 N |
| Peso | 0.068 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,15 € Sin IVA
/ unidad
8,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días