Rodamiento de bolas ranurado SNR 6001EEC3, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 12 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6001.EEC3

Ver información técnica
Referencias
SNR:6001EEC3
Rubix:799226057000
fabricante:6001EEC3
EAN:3413520701178
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6001EEC3


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad límite18000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2390 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5100 N
Peso0.021 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,58 Sin IVA
/ unidad
6,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas