Rodamiento de bolas de contacto angular SNR 5210EEG15, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 30.2 mm

SNR Rodamiento de bolas autoalineable de dos hileras

Ver información técnica
Referencias
SNR:5210EEG15
Rubix:003210040106
EAN:3413520104863
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura30.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 5210 EE


Rodamiento de bolas autoalineable de dos hileras, jaula de poliamida, juntas de fricción en ambos lados
Rodamiento de bolas de contacto angular de doble hilera SNR

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)103x103x39 mm
Peso neto698 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura30.2 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serie5200
Jaulapoliamida
Velocidad límite4600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r42200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr48500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas