N 218

SNR - Cylindrical Roller Bearing - N.218.E.G15

Ver información técnica
Referencias
SNR:N.218.E.G15
Rubix:200218000106
EAN:3413520051051
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N 218


Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, polyamide cage

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia3900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r220000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr183000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días