BLOQUEO INSTANTANEO PUERTA BMS.L-32-25-CH4

Snap Door Lock

Ver información técnica
Referencias
Elesa:BMS.L-32-25-CH4
Rubix:798578855000
fabricante:627006
EAN:4045525955608
brand logo
Resumen técnico
Material del cuerpomateriales no metálicos y otros
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BLOQUEO INSTANTANEO PUERTA BMS.L-32-25-CH4


Cualidades

•BMS door lock (Elesa patent) allows the closing of swing doors quickly and easily
For the installation of a door lock, use M4 TCEI screws (not included in the supply)
Under specific tests, the clamp tooth showed constant performances for more than 20.000 cycles.

Información técnica


Atributos
Peso neto27 g
Material del cuerpomateriales no metálicos y otros
Modelobms
Diámetro4.5 mm
Colornegro
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,04 Sin IVA
/ unidad
4,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días