VAINA MIG ERGOBLUE 25 3M ET 4M 0.6-0.9 AZUL

Antorcha mig ergoblue 25 3m et 4m

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:865728
Rubix:798964441000
EAN:3660338199509
3 M and 4 M ERGOBLUE 25 MIG TORCH Length mm 3000 Ø 0.6-0.9

Resumen técnico

Longitud3000 mm
Materialacero

Documentos

Detalles de producto : VAINA MIG ERGOBLUE 25 3M ET 4M 0.6-0.9 AZUL


Enfriamiento del aire.
Longitud 3 y 4 metros.
Conector Euro.
Diámetro del hilo: De 0,8 a 1,2 mm
Ciclo de trabajo al 60 %: 230 A CO2 - 220 A Mix Norma: EN60974-7

Cualidades

Mango ergonómico diseñado para distribuir el peso de forma óptima y hacer que el soplete sea manejable.
Cable de corriente de alta resistencia y máxima flexibilidad. Junta giratoria para una buena libertad de movimiento. Consumibles de larga duración que garantizan un rendimiento óptimo.

Información técnica


Atributos
Longitud3000 mm
Materialacero
16,84 € Sin IVA
/ unidad
20,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud