Referencias
SKF:TLGU 10
Rubix:799069319000
EAN:7316579631266
Detalles de producto : TLGU 10
El SKF TLGU 10 es la nueva herramienta para la relubricación manual de rodamientos. Utilizada junto con una pistola de engrase y una sonda magnética, puede escuchar los ultrasonidos emitidos por los rodamientos durante la fase de relubricación. Esta herramienta prolonga la vida útil de los rodamientos con un control preciso de la lubricación.
Cualidades
Mejora de las mejores prácticas (lubricación condicional). Optimización del consumo de grasa, ahorro de costes. Aumente la fiabilidad de sus máquinas en su programa de lubricación.
Aplicaciones
Diseñado para técnicos de mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Tipo | comprobador de lubricación por ultrasonidos |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2203,05 € Sin IVA
/ unidad
2665,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días