Referencias
SKF:PHP 2SPZ200TB
Rubix:799216838000
EAN:7316572631096



Detalles de producto : PHP 2SPZ200TB
Todas las poleas/rodetes SKF están fabricadas en hierro fundido (G3000). Equilibradas en un plano (estáticamente) de serie. Equilibrado dinámico bajo pedido.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 542 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 200 mm |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | hierro fundido |
| Número de ranuras | 2 |
| Diámetro exterior | 204 mm |
| Anchura | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,94 € Sin IVA
/ unidad
53,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
