ASA 100 1 SS OL [RS100-SS-1]
RS100-SS-1 Tsubaki ANSI eslabón desplazado de un paso
Ver información técnicaReferencias
Tsubaki:RS100-1 SS OL RP
Rubix:799301628000
fabricante:0131100004
EAN:8718472006773

Resumen técnico
| Cadena | ansi edelstahl-rollenkette (ss) |
|---|---|
| Paso de cadena | 31.75 mm |
| Perfil | simplex (1) |
Detalles de producto : ASA 100 1 SS OL [RS100-SS-1]
Todos los componentes básicos de la cadena Tsubaki SS están fabricados en acero inoxidable SUS304 (excepto los clips elásticos, que están fabricados en SUS301). Esta cadena puede utilizarse en entornos especiales, como aplicaciones subacuáticas, ácidas y alcalinas. También puede utilizarse en temperaturas altas y bajas (de -20°C a +400°C). El SUS304 es sólo marginalmente magnético, resultado del proceso de forjado en frío.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 138 g |
|---|---|
| Cadena | ansi edelstahl-rollenkette (ss) |
| Paso de cadena | 31.75 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Material | acero inoxidable sus304 (clip de resorte sus301) |
| Peso | 126.7 g |
| Número de filamentos | 1 |
| Diámetro de rodillo | 19.05 mm |
| Tipo | cadena de transmisión ansi ss resistente a la corrosión con eslabón offset ol (1-pitch) y pasadores remachados (rp) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,10 € Sin IVA
/ unidad
119,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días