Rodamiento para husillos de precisión SKF 71806 ACDGA/P4, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 7 mm

Rodamiento para husillos de precisión SKF

Ver información técnica
Referencias
SKF:71806 ACDGA/P4
Rubix:798790048000
fabricante:395954
EAN:7316574366750
SKF BEARING 71806 ACDGA/P4
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71806 ACDGA/P4


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto26 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura7 mm
Juntaabierto
Serie71806
Materialbearing steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
515,42 Sin IVA
/ unidad
623,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas