VP742R-5DD1-04FA

Electroválvula 3/2 Serie VP700

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP742R-5DD1-04FA
Rubix:798633741000
fabricante:TUS0805B-20
EAN:3618036560176
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula de asiento piloto
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VP742R-5DD1-04FA


Gran capacidad de caudal: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Bajo consumo: 1.8W(DC).Posibilidad de uso como válvula selectora o válvula divisora.Cambiable de estilo normalmente cerrado a estilo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101.2kPa.
-3 Puerto Piloto Operado Poppet (VP700).
-Tamaño del puerto: 3/8, 1/2.
-Cuerpo ported, Base mounted.
-Normally Cerrado o Normalmente Abierto (Cambiable).

Estilo de Cuerpo: 2 (Cuerpo Ported)
Opción de Válvula: R (piloto externo)
Especificación de presión: Estándar (0,7 MPa)
Especificación de la bobina: Estándar
Tensión nominal: 5 (24 V CC)
Entrada eléctrica: D (terminal DIN, con conector)
Supresor de sobretensión y de luz: Ninguno
Anulación manual: D (Tipo ranurado de bloqueo de giro a presión)
Tamaño del puerto: 04 (1/2)
Rosca: F [G (PF)]
Actuación: A (Normalmente cerrado)
Opción: Ninguno
Hecho a la orden: Ninguno

Cualidades

-El consumo de energía se reduce gracias al circuito de ahorro de energía
Esperanza de vida más larga
Reducción del ruido

Información técnica


Atributos
Peso neto673 g
Tipoválvula de asiento piloto
Número de puertos3
152,34 Sin IVA
/ unidad
184,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días