Referencias
Dichtomatik:40422115
Rubix:798018015000
fabricante:40422115


Resumen técnico
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 127.2 mm |
| Altura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : P6 115-127-6/12 NBR 40422115
El rascador PU 6 de Freudenberg es un rascador PUR de efecto simple con un borde de sellado estático en el diámetro exterior. La escobilla de suciedad tiene segmentos de apoyo en el talón de la escobilla y un labio ligeramente redondeado. Para que el rascador PU 6 funcione correctamente, es imprescindible un montaje cuidadoso. Por lo general, los limpiaparabrisas pueden montarse rápida y fácilmente deformándolos en forma de riñón.
Cualidades
El rascador impide la entrada de suciedad y agua pulverizada a través del diámetro exterior. Elimina la suciedad de forma fiable y deja una película residual de aceite en la varilla de retracción. No hay torsión ni acumulación de presión entre la junta y el rascador. Es muy resistente al desgaste.
Aplicaciones
El rascador puede utilizarse en minería, equipos de movimiento de tierras, prensas, máquinas de moldeo por inyección y cilindros de soporte.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 115 mm |
| Diámetro exterior | 127.2 mm |
| Altura | 12 mm |
| Ejecución | pu6 |
| Material | 95 au v142 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,52 € Sin IVA
/ unidad
56,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días