Referencias
Dichtomatik:49061216
Rubix:781310164038
fabricante:49061216


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Altura | 6.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : AUASOB 80 90 6,1 94AU 49061216
La escobilla limpiaparabrisas AU ASOB de Freudenberg es una escobilla limpiaparabrisas de suciedad sin refuerzo metálico, labio saliente de la escobilla y soporte de la cara de la base. Para que el limpiaparabrisas funcione correctamente es imprescindible un montaje cuidadoso. El limpiaparabrisas AU ASOB se puede montar rápida y fácilmente deformándolo en forma de riñón.
Cualidades
Limpiaparabrisas de efecto simple para proteger los cilindros contra la entrada de suciedad.
Aplicaciones
Utilización en carcasas normalizadas según ISO 6195 Tipo A. Aplicación especialmente para cilindros normalizados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Altura | 6.1 mm |
| Ejecución | au asob |
| Material | 94 au 925 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,51 € Sin IVA
/ unidad
42,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días