Referencias
Dichtomatik:24889
Rubix:799071804000
fabricante:24889

Documentos
Detalles de producto : AU AS 50,0 56,0 5,0 925
El rascador AUAS de Freudenberg es un rascador de suciedad con carcasa metálica, labio del rascador saliente con borde de sellado afilado y perforado. El rascador se introduce a presión en alojamientos axialmente abiertos. Para que el rascador funcione correctamente, es imprescindible que el montaje sea cuidadoso.
Cualidades
Single-acting wiper for the protection of cylinders against ingress of dirt. It offers a secure seating in the housing (press fitting). There is no open ring gap to the outside (dirt pocket) between rod and wiper housing. And there is also no pressure build-up between wiper and seal.
Aplicaciones
Use in standard housings, amongst others, according to ISO 6195 Type B. Application for example in earth moving equipment, industrial vehicles, loading platforms, agriculture machinery, cranes, presses and support cylinders.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 56 mm |
| Altura | 5 mm |
| Ejecución | au as |
| Material | 94 au 925 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,11 € Sin IVA
/ unidad
40,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
