Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24862
Rubix:781310048038
fabricante:24862


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Altura | 9 mm |
Documentos
Detalles de producto : AS 150 165 9 88NBR 40421710
Freudenberg's Wiper AS es una escobilla limpiaparabrisas con carcasa metálica. El labio del limpiaparabrisas sobresale. Para que el limpiaparabrisas AS funcione correctamente, es imprescindible un montaje cuidadoso. Por lo general, los limpiaparabrisas se montan rápida y fácilmente deformándolos en forma de riñón.
Cualidades
Single-acting wiper for the protection of cylinders against ingress of dirt, use in standardised housings, amongst others, according to ISO 6195 Type B.
Aplicaciones
Application is for example possible in standard cylinders.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 98 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Altura | 9 mm |
| Ejecución | as |
| Material | 88 nbr 101 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,51 € Sin IVA
/ unidad
103,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días