Referencias
Panter:SILVERSTONE S3-BLK/37
Rubix:798551602000
fabricante:457511700/37
EAN:8422044263371

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-37 SILVERSTONE S3 NEGRO
Zapato de seguridad con cordones, de máximo confort y bienestar, desarrollado con Materiales Premium de 1ª calidad. Atractiva estética y diseño de vanguardia, apto para dentro y fuera del trabajo. Piel flor natural 1ª calidad hidrofugada, escogida por su calidad, resistencia y capacidad transpirable. Horma Ancha y Ergonómica, se ajusta perfectamente al pie con extraordinaria comodidad, flexibilidad y estabilidad. Suela PU+TPU que mejora el agarre, tracción, amortiguación y flexibilidad. Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso. Puntera plástica anti-impactos (200J) y planta textil antiperforación (1100N), no metálicas. Plantilla interior Tri-Tec.
Cualidades
Tecnología Optimal Sole. Tecnología Tri-Tec
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 37 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,90 € Sin IVA
/ unidad
73,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
37
