ZAPATO T-48 VARUNA S1PL SR FO ESD

VARUNA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:899194
Rubix:799330035000
EAN:3660338528309
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato48
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZAPATO T-48 VARUNA S1PL SR FO ESD


El calzado VARUNA se distingue por su ligereza y confort gracias a un corte de malla reforzada con TPU y a una plantilla interior amortiguadora.
Su suela de PU de doble densidad con caucho nitrilo garantiza una alta resistencia al deslizamiento, mientras que las ranuras deportivas aportan flexibilidad y fluidez en los movimientos.
La puntera de fibra de vidrio y la plantilla textil anti-perforación ofrecen una protección fiable sin componentes metálicos.
Equipados con un forro HighDry transpirable y un cuello acolchado, mantienen los pies secos y aseguran un confort duradero, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de la norma EN 20345:2022.

Cualidades

Ultraligera y cómoda
Gran transpirabilidad
Plantilla amortiguadora

Aplicaciones

Perfecta para entornos secos, transporte, logística, servicios, construcción, automoción y manipulación.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato48
Cañabaja
Colornegro
Material Principaltextil
ESDsi
Categoría de seguridads1pl sr fo
Resistencia al deslizamientosi
93,22 € Sin IVA
/ unidad
112,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

48