BOTA T-40 STEGO ESD S3 CI SRC
U-Power RL10376 Stego S3 Botas de seguridad negras
Ver información técnicaReferencias
U-Power:RL10376-40
Rubix:799098355000
fabricante:RL10376 40
EAN:8033546376355

Resumen técnico
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 40 |
| Material Principal | sintético |
Detalles de producto : BOTA T-40 STEGO ESD S3 CI SRC
RedLion Safety Shoes, con puntera AirToe® de aluminio y sistema anti-perforación Save&Flex PLUS, diseñado para garantizar una alta comodidad del ajuste. Alta, ligera, con empeine hidrorrepelente en Putek PLUS® altamente resistente a la abrasión, cierre con cordones y lengüeta con fuelle en nylon acolchado para asegurar un bienestar prolongado del pie. Estos zapatos de trabajo son capaces de garantizar confort y ligereza gracias a la suela con el innovador sistema Infinergy® y a la entresuela de PU expandido. El tacón multifuncional y la banda de rodadura compacta de PU proporcionan agarre, seguridad y estabilidad postural. Este calzado cumple las normas de seguridad S3 SRC CI ESD y es adecuado para su uso en ambientes húmedos, transporte y logística, el sector terciario y los servicios.
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 40 |
| Material Principal | sintético |
| Impermeable | si |
| Sin metal | si |
| Protección metatarsiana | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,68 € Sin IVA
/ unidad
152,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
40