Referencias
Robusta:DIAMOND BLUE B123/47
Rubix:799356904000
fabricante:92652/47



Documentos
Detalles de producto :
Bota de seguridad de diseño deportivo, fabricado con tejido técnico de alta tenacidad para ofrecer protección, confort y durabilidad durante toda la jornada laboral.
Corte
Fabricado en tejido técnico de alta tenacidad, resistente al desgaste y transpirable, diseñado para soportar las exigencias del trabajo diario.
Forro interior
Forro de poliéster antialérgico con alta resistencia a la abrasión que favorece la absorción y evacuación de la humedad, manteniendo el pie seco y cómodo.
Puntera
Puntera de seguridad no metálica, resistente a impactos de hasta 200 J.
Plantilla interna
Plantilla ergonómica de material espumado con soporte textil, diseñada para proporcionar una buena amortiguación y un mayor confort durante el uso continuado.
Plantilla anti-perforación: Textil PL
Suela
Suela bidensidad de poliuretano antiestático con diseño biomecánico, elevada absorción de impactos, excelente resistencia al deslizamiento y pastillas antivuelco para una pisada más estable y segura.
Normativa EN ISO 20345
Corte
Fabricado en tejido técnico de alta tenacidad, resistente al desgaste y transpirable, diseñado para soportar las exigencias del trabajo diario.
Forro interior
Forro de poliéster antialérgico con alta resistencia a la abrasión que favorece la absorción y evacuación de la humedad, manteniendo el pie seco y cómodo.
Puntera
Puntera de seguridad no metálica, resistente a impactos de hasta 200 J.
Plantilla interna
Plantilla ergonómica de material espumado con soporte textil, diseñada para proporcionar una buena amortiguación y un mayor confort durante el uso continuado.
Plantilla anti-perforación: Textil PL
Suela
Suela bidensidad de poliuretano antiestático con diseño biomecánico, elevada absorción de impactos, excelente resistencia al deslizamiento y pastillas antivuelco para una pisada más estable y segura.
Normativa EN ISO 20345
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 47 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Color secundario | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada en (15) días
EU Talla del zapato
47
