CORONA PLAQ METAL DURO 68 MM

Sierra de corona de carburo de tungsteno

Ver información técnica

Referencias

Bahco:3832-68
Rubix:799208472000
EAN:7311518558352
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : CORONA PLAQ METAL DURO 68 MM


Las sierras de corona con puntas de carburo en los dientes son especialmente adecuadas para materiales como piedra, baldosas cerámicas, laminado, fibra de vidrio, madera dura y acero de difícil corte. Se adaptan a todos los taladros, tanto portátiles como estacionarios. Aberturas especiales en el lateral para facilitar la extracción de los núcleos. Profundidad de corte hasta 38 mm (1 1/2 "). 4 dientes por pulgada. Tolerancia máxima del orificio: diámetro nominal de la sierra de corona + 1.5 mm/ -0.0.

Información técnica


Atributos
Peso neto230 g
Diámetro68 mm
34,91 Sin IVA
/ unidad
42,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días