Referencias
Bahco:3832-22
Rubix:798317224000
EAN:7311518557843

Detalles de producto : CORONA 3832-22
Las sierras de corona con puntas de carburo en los dientes son especialmente adecuadas para materiales como piedra, baldosas cerámicas, laminado, fibra de vidrio, madera dura y acero de difícil corte. Se adaptan a todos los taladros, tanto portátiles como estacionarios. Aberturas especiales en el lateral para facilitar la extracción de los núcleos. Profundidad de corte hasta 38 mm (1 1/2 "). 4 dientes por pulgada. Tolerancia máxima del orificio: diámetro nominal de la sierra de corona + 1.5 mm/ -0.0.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Diámetro | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,95 € Sin IVA
/ unidad
21,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días