Referencias
Festo:KYP-63
Rubix:798193862000
fabricante:158912
EAN:4052568126520

Documentos
Detalles de producto : KYP-63
Shock absorber retainer KYP-63 For linear drives DGEL, DGPL, DGPIL. Size=63, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=608 g, Mounting type=Clamped, Materials note=Free of copper and PTFE
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 609,2 g |
|---|---|
| Roscado | m26x1,5 |
| Longitud total | 152.5 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Energía máxima absorbida por ciclo | 60 nm |
| Energía máxima absorbida / hora | 92000 Nm³/h |
| Masa efectiva máxima | 120 kg |
| Velocidad máxima de impacto | 3 m/s |
| Material del cuerpo | acero inoxidable |
| Longitud de cuerpo | 11.5 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,59 € Sin IVA
/ unidad
135,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días