DYSD-Q11-12-12-Y1F-S-Y14

Amortiguadores Festo

Ver información técnica

Referencias

Festo:DYSD-Q11-12-12-Y1F-S-Y14
Rubix:799259969000
fabricante:8161527
EAN:4052568597351
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : DYSD-Q11-12-12-Y1F-S-Y14


Información técnica


Atributos
Roscadom16x1
Longitud total89 mm
Carrera de cilindro12 mm
Energía máxima absorbida por ciclo8 nm
Energía máxima absorbida / hora36000 Nm³/h
Velocidad máxima de impacto1 m/s
Material del cuerpoacero
Longitud de cuerpo76 mm
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.0 °C
183,01 € Sin IVA
/ unidad
221,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días