Referencias
Festo:EMMB-AS-60-04-K-S30S
Rubix:799259835000
fabricante:8097181
EAN:4052568459086

Detalles de producto : EMMB-AS-60-04-K-S30S
Servomotor emmb-a s-60-04-k-s30s s
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.4 kW |
|---|---|
| Velocidad | 6000 rpm |
| Función de control | cruz interior |
| Tensión | 300 V |
| Intensidad | 2.4 A |
| Grado de protección (IP) | ip65 |
| Par | 3.81 N.m |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -15 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,92 € Sin IVA
/ unidad
521,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días