Referencias
Festo:EMMB-AS-60-04-K-S30SB
Rubix:799259834000
fabricante:8097182
EAN:4052568459093

Detalles de producto : EMMB-AS-60-04-K-S30SB
Servomotor emmb-as-60-04-k-s30sb
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.4 kW |
|---|---|
| Velocidad | 3000 rpm |
| Tensión | 300 V |
| Intensidad | 2.4 A |
| Grado de protección (IP) | ip65 |
| Par | 1.27 N.m |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -15 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
600,46 € Sin IVA
/ unidad
726,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días