Referencias
Festo:EMME-AS-80-SK-LS-AMXB
Rubix:799263487000
fabricante:4267583
EAN:4052568274269

Documentos
Detalles de producto : EMME-AS-80-SK-LS-AMXB
Servomotor EMME-AS-80-SK-LS-AMXB Sin unidad de engranajes/con freno. Sensor de posición del rotor=Safety Enc. absoluto multivuelta, Interfaz del encoder de posición rotativa=HIPERFACE®, Principio de medición del encoder de posición rotativa=Óptico, Safety Integrity Level (SIL), componentes=(* SIL 2, encoder de posición del rotor, * SILCL 2, encoder de posición del rotor), Performance Level (PL), componentes=Categoría 3, Nivel de rendimiento d, encoder de posición del rotor
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.75 kW |
|---|---|
| Velocidad | 3000 rpm |
| Tensión | 360 V |
| Intensidad | 2.6 A |
| Grado de protección (IP) | ip múltiple |
| Par | 2.4 N.m |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2416,47 € Sin IVA
/ unidad
2923,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días