EMMT-AS-150-MKR-HS-R2SB

Servomotor EMMT-AS

Ver información técnica

Referencias

Festo:EMMT-AS-150-MKR-HS-R2SB
Rubix:799260471000
fabricante:8148309
EAN:4052568591496
brand logo

Resumen técnico

Potencia4.257 kW
Velocidad1500 rpm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EMMT-AS-150-MKR-HS-R2SB


El servomotor EMMT-AS para aplicaciones exigentes y dinámicas se distingue por sus grandes capacidades de control y su precisión para las tareas de posicionamiento. La solución de cable único ocupa poco espacio y reduce considerablemente los costes de instalación.

Cualidades

Fiabilidad, dinámica elevada y precisión
Par estático extremadamente bajo - asegura una sincronización elevada incluso a bajas velocidades de rotación
Serie tecnológica - para las tareas de posicionamiento exigentes

Aplicaciones

Apto para la transmisión de potencias eléctricas elevadas
Robusto y duradero para aplicaciones dinámicas, por ejemplo en guías de cables

Información técnica


Atributos
Potencia4.257 kW
Velocidad1500 rpm
Tensión680 V
Intensidad9.5 A
Grado de protección (IP)ip67
Par27.1 N.m
Max. Temperatura de funcionamiento40 °C
3285,96 € Sin IVA
/ unidad
3976,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días