Referencias
Festo:EMMT-AS-150-MK-HS-R2MYB
Rubix:799260481000
fabricante:8148287
EAN:4052568591274

Detalles de producto : EMMT-AS-150-MK-HS-R2MYB
El servomotor EMMT-AS para aplicaciones exigentes y dinámicas se distingue por sus grandes capacidades de control y su precisión para las tareas de posicionamiento. La solución de cable único ocupa poco espacio y reduce considerablemente los costes de instalación.
Cualidades
Fiabilidad, dinámica elevada y precisión
Par estático extremadamente bajo - asegura una sincronización elevada incluso a bajas velocidades de rotación
Serie tecnológica - para las tareas de posicionamiento exigentes
Par estático extremadamente bajo - asegura una sincronización elevada incluso a bajas velocidades de rotación
Serie tecnológica - para las tareas de posicionamiento exigentes
Aplicaciones
Apto para la transmisión de potencias eléctricas elevadas
Robusto y duradero para aplicaciones dinámicas, por ejemplo en guías de cables
Robusto y duradero para aplicaciones dinámicas, por ejemplo en guías de cables
Información técnica
Atributos
| Potencia | 4.257 kW |
|---|---|
| Velocidad | 1500 rpm |
| Tensión | 680 V |
| Intensidad | 9.5 A |
| Grado de protección (IP) | ip67 |
| Par | 27.1 N.m |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3507,79 € Sin IVA
/ unidad
4244,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días