Referencias
Festo:CMMT-AS-C25-11A-P3-MP-S1
Rubix:799259303000
fabricante:8157802
EAN:4052568636227

Detalles de producto : CMMT-AS-C25-11A-P3-MP-S1
Información técnica
Atributos
| Potencia | 12 kW |
|---|---|
| Tensión | 400 V |
| Intensidad | 25 A |
| Grado de protección (IP) | ip20 |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3480,00 € Sin IVA
/ unidad
4210,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días