CC04-M005-DA04-1_2 [R412010581]

Series CC04

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Aventics:R412010581
Rubix:799187931000
fabricante:R412010581
brand logo
Resumen técnico
Materialpolyamide (housing);acrylonitrile butadiene rubber (seal);nickel-plated brass (port)
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CC04-M005-DA04-1_2 [R412010581]


Cualidades

•Inlet-side throttling
Push-in fitting/External thread

Información técnica


Atributos
Materialpolyamide (housing);acrylonitrile butadiene rubber (seal);nickel-plated brass (port)
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Tipocheck-choke valve
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,58 Sin IVA
/ unidad
24,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días