VFS2210-5DZ-Q

Serie VFS Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VFS2210-5DZ-Q
Rubix:751604976043
fabricante:VFS2210-5DZ-Q
EAN:3618036591224
brand logo

Resumen técnico

Tiposmc vfs2210-5dz-q válvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VFS2210-5DZ-Q


La serie VFS consta de electroválvulas piloto de 5 puertos con juntas metálicas y colectores montados en la base o en el cuerpo. Los colectores montados en la base están disponibles en estilos enchufables y no enchufables. Los colectores con cuerpo están disponibles con bases de colector tipo barra o separadas. Los tamaños de las conexiones oscilan entre 1/8 y 3/4 con tipos de rosca Rc(PT), NPTF y G(PF). También hay disponibles varias opciones.
VFS2000, Montaje individual y Válvula de montaje en placa base, Sistema métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto350 g
Tiposmc vfs2210-5dz-q válvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico200.4 l/min
Rango de presión0,1 to 1,0 mpa
Tamaño del puerto1/4
Presión de servicio mín.1 bar
179,93 € Sin IVA
/ unidad
217,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días