Referencias
SMC:VFS2110-5DZ-Q
Rubix:752104105043
fabricante:VFS2110-5DZ-Q
EAN:3618036591644

Documentos
Detalles de producto : VFS2110-5DZ-Q 00086208
La serie VFS consta de electroválvulas piloto de 5 puertos con juntas metálicas y colectores montados en la base o en el cuerpo. Los colectores montados en la base están disponibles en estilos enchufables y no enchufables. Los colectores con cuerpo están disponibles con bases de colector tipo barra o separadas. Los tamaños de las conexiones oscilan entre 1/8 y 3/4 con tipos de rosca Rc(PT), NPTF y G(PF). También hay disponibles varias opciones.
VFS2000, Montaje individual y Válvula de montaje en placa base, Sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 260 g |
|---|---|
| Tipo | solenoide |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 815 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,87 € Sin IVA
/ unidad
153,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días