1493/C19-JUEGO 19LL DE VASO PARA FILTRO
Serie de 18 llaves de vaso para filtros de aceite Particularmente indicadas para coches asiáticos
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1493/C19
Rubix:798627328000
fabricante:014930019
EAN:8014230773568

Detalles de producto : 1493/C19-JUEGO 19LL DE VASO PARA FILTRO
Serie de 18 llaves de vaso para filtros de aceite Particularmente indicadas para coches asiáticos
Cualidades
Serie de 18 llaves de vaso para filtros de aceite Particularmente indicadas para coches asiáticos
Aplicaciones
Automotive
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 490x460x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4312 g |
| Peso | 4312 g |
| Diámetro máx. | 93 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,40 € Sin IVA
/ unidad
292,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
