Referencias
Festo:SIEH-M18B-NS-S-L-CR
Rubix:798196705000
fabricante:538257
EAN:4052568175474

Documentos
Detalles de producto : SIEH-M18B-NS-S-L-CR
Sensor de proximidad SIEH-M18B-NS-S-L-CR inductivo, para gran distancia de detección. Conforme a la norma=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marca CE (ver declaración de conformidad)=según la directiva europea CEM, Nota sobre el material=sin cobre ni PTFE, Distancia de detección nominal=10 mm
Inductive proximity switch SIEH-M18B-NS-S-L-CR, for large switching distance. Complies with standard=EN 60947-5-2, CE marking (see declaration of conformity)=according to EU EMC Directive, Material note=copper- and PTFE-free, Ambient temperature=-25 - 70 °C, Switching output=NPN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60,78 g |
|---|---|
| Tipo | sieh |
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Material | acero altamente aleado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,61 € Sin IVA
/ unidad
145,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días