SIEH-M12B-NO-S-L

Sensor inductivo SIEH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SIEH-M12B-NO-S-L
Rubix:798190608000
fabricante:150453
EAN:4052568069636
SIEH-M12B-NO-S-L Proximity Sensor

Resumen técnico

Tiposieh
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SIEH-M12B-NO-S-L


Sensor de proximidad SIEH-M12B-NO-S-L inductivo, para grandes distancias de conmutación. Cumple la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=Libre de cobre y PTFE, Distancia nominal de conmutación=4 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto27,8 g
Tiposieh
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Materiallatón, pbtp niquelado
69,31 € Sin IVA
/ unidad
83,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días